Wiser Odace - variateur rotatif - zigbee - 2 fils - blanc RAL 9003 mat - variation de la lumière en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi
Avec sa luminosité ajustable, ce variateur permet de personnaliser l'ambiance. Compatible avec l'application Wiser, il est également pilotable via les assistants vocaux.La commande Odace est livrée avec son support de fixation intégré et son cache peinture. Elle est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.Ce variateur rotatif connecté et polyvalent de la gamme Odace offre un contrôle précis de la luminosité pour les lampes LED et transformateurs électroniques. Il est pilotable avec l'application Wiser et à la voix avec les assistants vocaux. Il est compatible avec plusieurs types de câblage et peut être installé en 2 ou 3 fils, donc avec ou sans neutre, offrant ainsi une grande flexibilité. Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.
Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.
Wiser
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
luminosité min. contrôlable
puissance max. de commutation LED
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
puissance nominale de charge capacitive
profondeur min. de la boîte d'encastrement
variation par coupure de début de phase
variation par coupure de fin de phase
compatible IFTTT
puissance nominale de charge inductive
puissance nominale charge ohmique/résistive
contrôle d'app via Bluetooth
largeur d'appareil
section de conducteur
adapté à la classe de protection (IP)
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
finition de la surface
transparent
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
Tension nominale
IK
utilisable avec un bouton-poussoir
utilisable avec un détecteur de présence
commande infrarouge possible
commande radio possible
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
mémoire de valeurs de luminosité
utilisable avec un détecteur de mouvement
cablage en série
type de fixation
matériau
type de charge
qualité du matériau
fréquence
consommation d'énergie
Traitement de surface
type de connexion
Nbre de postes
sans halogène
couleur
type de commande
composition
Type de pose