Wiser Ovalis - interrupteur volet-roulant - 4A - zigbee - Blanc - permet de gérer les volets roulants en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi
Cet interrupteur pour volets roulants Ovalis de Schneider Electric est de couleur blanche. Il est prêt à installer, et est livré avec le cadre de protection. Il permet de gérer les volets roulants en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi. Ovalis est une gamme intelligente proposant des produits connectés Wiser. Ce produit peut également être contrôlé via l'application Wiser qui améliore les modes de vie durables. Il utilise le ZigBee pour la communication. Le nombre maximum d'appareils connectés est de 15. Il dispose d'une protection IP21 D et d'un degré de protection contre l'usure mécanique IK04. Ovalis est conçu pour être discret et élégant : cet interrupteur peut s'adapter aux intérieurs contemporains et délicats. Il répond aux normes EN 60669-1. Il est livré avec un capot de protection de peinture pour les chantiers. Respectueuse de l'environnement, la gamme Ovalis est certifiée Cradle to Cradle, référence en matière d'économie circulaire. Avec son installation facile et sans vis, le tournevis n'est pas nécessaire pour connecter les câbles. Ovalis est une gamme intelligente proposant des produits connectés Wiser, en complément des solutions électroniques domestiques modernes qui améliorent les modes de vie durables. La gamme Ovalis dote votre maison de solutions ergonomiques et pratiques, de confort, de sécurité et de connectivité. Cette gamme Ovalis a été conçue pour un environnement durable, avec une réutilisation des matériaux recyclés. La simplicité de la gamme Ovalis réside dans un design aérien, rehaussé de courbes fines et épurées. Elle offre une collection tout simplement élégante, durable, connectée, ingénieuse et facile à installer. Elle est l'alliance d'un design contemporain et de fonctionnalités intelligentes et efficaces. La gamme est disponible en deux couleurs neutres, apportant une touche d'élégance pour se mêler parfaitement aux maisons modernes et aux styles de vie contemporains.
Wiser
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
profondeur min. de la boîte d'encastrement
compatible IFTTT
adapté à la classe de protection (IP)
finition de la surface
transparent
numéro RAL (équivalent)
Matériau
qualité du matériau
Traitement de surface
sans halogène
Couleur
Type de pose
tension nominale