Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Wiser Ovalis - variateur poussoir - 2 fils - zigbee - Anthracite - permet de gérer la variation de la lumière en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi
L'interrupteur variateur de lumière poussoir Wiser Ovalis permet de piloter un éclairage en ON/OFF en local ou à distance, avec la possibilité de varier l'intensité de l'éclairage. Cet appareil est de couleur gris anthracite et bénéficie de la commande locale, à distance via l'App Wiser et de la commande à distance par bouton poussoir auxiliaire. Le calibre de son fusible associé est de 16A. Il possède une protection contre les courts-circuits, la surcharge automatique et la surchauffe. Il convient parfaitement pour le résidentiel, en neuf ou en remplacement d'une commande d'éclairage classique en rénovation. S340522W se compose d'un mécanisme de poussoir, d'un enjoliveur simple gris anthracite et d'un système de signalisation LED intégré. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition Ovalis à acheter séparément, de même couleur de préférence. Il s'installe en lieu et place d'un interrupteur classique. Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur avec un type affleurant. Les bornes automatiques permettent une connexion rapide et sans outil. Les performances de ce produit répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que NEMKO, NF, FIMKO, SEMKO, EAC, CE, VDE, EN 60669-1, EN 60730-2-7, EN 60669-2-1, EN 300-328, EN 301-489-17, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Associé à un détecteur de mouvement et de luminosité Wiser, il est possible d'automatiser l'allumage et l'extinction de la lumière en fonction d'une présence et d'une certaine luminosité L'interrupteur peut fonctionner seul mais l'associer à la passerelle Wiser permet de tirer de tous les avantages de Wiser (pilotage à distance,...). Ce produit existe en 2 couleurs: blanc et gris anthracite.
Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement. Elle permet de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.
Wiser
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Compatible avec Casambi
puissance max. de commutation LED
profondeur min. de la boîte d'encastrement
module de bus amovible
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
puissance supplémentaire utilisable
avec affichage LED
Classe de protection (IP)
puissance de sortie
commande sur site/commande manuelle
fonctionnement en parallèle possible
commande auxiliaire possible
système de bus LON
autres systèmes de bus
tension
type de charge
couplage au bus inclus
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
Fréquence
Nbre de têtes
Modèle type
Type de pose