Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Wiser Unica - interrupteur volet-roulant - 4A - zigbee - anthracite - méca 45x45 - permet de gérer les volets roulants en commande manuelle mais également via un assitant vocale / smartphone en local ou distance grâce à la passerelle wifi
Où l'installer Cet interrupteur sert à piloter les volets roulants filaires (montée/descente/arrêt) et permet d'automatiser ces derniers en fonctions des paramètres météorologiques comme la température intérieure/extérieure ou lever/coucher du soleil. Ce dispositif est de couleur gris anthracite, avec un calibre du fusible associé de 4A. Il bénéficie de la commande locale, à distance via l'App Wiser et à distance par double bouton poussoir auxiliaire. Il convient parfaitement pour le résidentiel, en neuf ou en remplacement d'une commande volet-roulants classique en rénovation. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence NU350854W se compose d'un mécanisme avec commandes à bascule 45x45, d'un enjoliveur simple gris anthracite avec marquage dédié (flèches haut et bas) et d'un système de signalisation LED intégré. Dans le cas d'une installation murale, il sera à associer avec un support de fixation (commençant par NU700) et une plaque de finition Unica (Pro, Studio, Pure). Quels sont les avantages à l'installation Dans les autres cas il se clipsera directement sur le support compatible : goulottes, boitiers de sol, poste de travail, colonnes, colonnettes, … Les performances de ce produit NU350854W répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que VDE, NF, SEMKO, FIMKO, CE, EAC, NEMKO, EN 60730-2-7, EN 60669-2-1, EN 301-489-17, EN 300-328, 2014/35/EU, 2014/30/EU. Ce produit existe en 3 couleurs: blanc, aluminium et gris anthracite.
Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement. Elle permet de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.
Wiser
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
profondeur min. de la boîte d'encastrement
Compatible IFTTT
adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Transparent
numéro RAL (équivalent)
Matériau
Qualité du matériau
Traitement de surface
Sans halogène
Couleur
Type de pose
tension nominale