Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
BL4-FP détecteur de mouvement pour applications intérieures faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360D zones de détection h=2,50m: 19m de biais, 6.40m de face, 5m en assise canal 1: 1000W
Détecteurs de mouvement pour faux plafond pour applications intérieures avec plage de détection de 360°
Pour montage dans faux plafonds
Un canal pour la commutation de l'éclairage
Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir
Paramétrage facile
Luxomat
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Objet BIM
traitement antibactérien
Adapté à un montage au plafond
avec capteur acoustique
avec détection du champ arrière
puissance max. de commutation LED
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
portée de présence max.
Compatible IFTTT
nombre de zones de détection
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
angle de détection horizontal
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
Tension nominale
avec câble de raccordement
IK
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
avec voyant
numéro RAL (équivalent)
commande HVAC
commandable à distance
champ de détection de diamètre au sol
adapté à une charge C
luminosité de déclenchement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
longueur de câble de raccordement
sensibilité ajustable
Matériau
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Montage mural
Diamètre raccord
avec télécommande
Fréquence
déclenchement retardé
enclenchement retardé
Type de tension
Traitement de surface
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme