Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Contrôleur faux-plafond pour 1 ou 2 circuits à variation ballast DALI avec 2 sorties DALI - permet de piloter des charges de type éclairage DALI/DSI et ventilation - raccordement par bornes à vis
Boîtier de puissance variation pour ballast DALI avec 1 entrée détecteur, 2 entrées pour auxiliaires et 2 sorties DALI (maximum 2x16 ballasts/2x4,3A) et 1 sortie ventilation (contact sec) sur information de présence
Raccordement avec détecteurs références 048820, 048822, 048834 et 078485, 078486 par cordon ou câble RJ45 ou câble BUS SCS à équiper de connecteur RJ45 référence 048872
Permet de piloter des charges de type éclairage DALI/DSI et ventilation
Possibilité d'association avec un bouton poussoir référence 077040L pour un allumage manuel et une extinction automatique ou manuelle
Raccordement par bornes à vis
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Mosaic
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Variation DSI
Variation avec bouton-poussoir
Variation Touch and Dim
Variation système propriétaire constructeur
Variation DALI
Variation 1-10V
Compatible IFTTT
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
utilisable avec un bouton-poussoir
utilisable avec un détecteur de présence
commande infrarouge possible
commande radio possible
utilisable avec un détecteur de mouvement
courant de veille
commande auxiliaire possible
mémoire de valeurs de luminosité
Fréquence
Calibre
type de commande
Type de pose
tension nominale