Détecteur de mouvement BUS/KNX - spécial couloir - fixation plafond - 2x12 m

Main media
ICON

Détecteur de mouvement à double détection infrarouge 360° BUS KNX spécial couloir IP20 pour fixation plafond avec portée latérale 2x12m - conforme à la RT 2012

 
 

Détails du produit

Détecteur de mouvement à double détection infrarouge 360° BUS KNX - IP20 - Livré complet pour fixation au plafond
Allumage et extinction automatiques
Portée latérale 2x12m - Distance optimale entre 2 détecteurs : 20m - Consommation 0,2W
Raccordement directement sur le câble BUS KNX (livrés avec connecteur pour repiquage)
Réglage précis sur le chantier avec les configurateurs de réglage
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Mosaic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cellule de détecteur de mouvement

combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Compatible IFTTT

Non

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

durée de marche max.

18 min

durée de marche min.

5 s

angle de détection horizontal

0...360 °

spécial animaux

Non

commutateur de sélection

Non

interconnectable

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

numéro RAL (équivalent)

9003

hauteur de montage

2.5 m

régulation de la lumière

Oui

commande HVAC

Non

champ de détection de diamètre au sol

3 m

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

sensibilité ajustable

Oui

Matériau

plastique

largeur de portée max.

12 m

Qualité du matériau

thermoplastique

adapté pour une transmission sans fil

Non

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Oui

Avec détecteur de mouvement

Oui

protection au ras du mur

Oui

Sans halogène

Oui

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Mosaic

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.