Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
HF 360-2 COM1 DE. Détecteur à hyperfréquence de 360°- idéale pour les cages d'escalier, les WC avec cabines. Un réglage et une mise en réseau faciles sont possibles avec Bluetooth. Hauteur d'installation max, 3,5 m. Portée 12 m.
Une technologie de détection intelligente. Passez à l'étape suivante. Le modèle HF 360-2, qui succède au modèle HF 360, est la version améliorée de notre nouvelle série Control PRO 2 qui fournit également des données numériques en plus de l'enclenchement de la lumière. Le détecteur intelligent HF 360-2 équipé des interfaces BUS KNX, IP et DALI-2 Input Device mesure ainsi en plus la température et l'humidité de l'air. Le design relooké du détecteur s'inscrit encore mieux dans la lignée moderne des détecteurs True Presence STEINEL. Le modèle HF 360-2 à mise en réseau et au réglage pratiques par Bluetooth est équipé des interfaces COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX et IP et est également disponible en version BT IPD (esclave) . Le spécialiste discret de la surveillance se distingue par sa détection HF fiable de 360° qui traverse le verre, le bois et les cloisons fines et a une portée pouvant atteindre 12 m. Parfait pour les hauteurs d'installation jusqu'à 4 m.
Le True Presence® est le premier véritable détecteur de présence au monde. Il signale de manière fiable si une personne se trouve ou non dans la pièce. De plus les détecteurs Contro PRO II peuvent mesurer l'humidité et la chaleur. Les réglages s'effectuent depuis l'appli via Bluetooth. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX, LiveLink, IP ou BT IPD.
Control pro ii
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
traitement antibactérien
Adapté à un montage au plafond
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
courant de démarrage min.
marche forcée
Compatible IFTTT
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
spécial animaux
Transparent
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
Tension nominale
longueur d’encastrement
arrêt forcé
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
avec voyant
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
régulation de la lumière
commande HVAC
commandable à distance
champ de détection de diamètre au sol
adapté à une charge C
luminosité de déclenchement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
sensibilité ajustable
Température ambiante
Matériau
courant de démarrage max.
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
profondeur d'encastrement
commutateur de pontage
déclenchement retardé
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
enclenchement retardé
diamètre d'encastrement
Type de tension
Montage mural
protection au ras du mur
avec télécommande
Traitement de surface
Type de connexion
Fréquence
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme