Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de mouvement infrarouge IS 130-2 pour l'intérieur et l'extérieur, angle de détection 130°, portée jusqu'à 12 m, seuils temporel et crépusculaire réglables, détecteur orientable pour une adaptation exacte à la zone de détection
Le détecteur à succès. Il est toujours aussi design. Cherchez-vous un produit pour faire vos premiers pas dans le monde des détecteurs de mouvement Depuis ces dernières années, le détecteur de mouvement infrarouge IS 130-2 est le petit préféré des clients STEINEL. Ce n'est pourtant pas une raison pour nous reposer sur nos lauriers. Nous n'avons jamais cessé d'optimiser non seulement le design, mais également la technique. Le grand classique des détecteurs est la solution idéale pour une surveillance ciblée des surfaces situées devant les maisons et les voies d'accès. Il garantit une qualité de détection exceptionnelle et s'adapte parfaitement aux conditions spécifiques du lieu d'utilisation. Le câblage du détecteur de mouvement est si facile et si rapide que votre voisin ne remarquera même pas que vous l'avez monté.
La série de détecteurs infrarouge Sensor Consumer, pour l'intérieur et l'extérieur, parfaits à intégrer dans les porches et les faux plafonds, et idéaux pour la détection ciblée dans et autour de la maison.
Sensor consumer
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Classe de protection (IP)
Tension nominale
arrêt forcé
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
avec voyant
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
régulation de la lumière
commande HVAC
commandable à distance
champ de détection de diamètre au sol
adapté à une charge C
luminosité de déclenchement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
sensibilité ajustable
Température ambiante
Matériau
courant de démarrage max.
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
traitement antibactérien
adapté pour une transmission sans fil
Adapté à un montage au plafond
commutateur de pontage
Compatible avec Amazon Alexa
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Compatible avec Google Assistant
Montage mural
Compatible avec Apple HomeKit
avec télécommande
courant de démarrage min.
Fréquence
marche forcée
déclenchement retardé
Compatible IFTTT
enclenchement retardé
nombre de zones de détection
Type de tension
plage de rotation du capteur, verticale
protection au ras du mur
plage de rotation du capteur, horizontale
hauteur de montage optimale
Traitement de surface
luminosité de déclenchement ajustable
Type de connexion
durée de marche max.
Hauteur
durée de marche min.
Sans halogène
angle de détection horizontal
Modèle type
Finition de la surface
Largeur
spécial animaux
Couleur
Transparent
Type de pose
fonction d'alarme
Multiple de vente
Code Douane
Gamme