Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de mouvement en saillie à 180° IS 180 digi avec un rayon d'action de 8 m max. Possible de régler individuellement les trois zones, en fonction des besoins. Réglage, pilotage et mise en réseau via l'application et Bluetooth.
L'optique moderne rencontre la technique innovante. L'IS 180 digi se présente sous une forme plate et rectiligne et séduit par son aspect discret de lentille. Grâce à l'intégration parfaite de la lentille dans le boîtier, l'IS 180 digi est particulièrement élégant et discret par rapport aux détecteurs infrarouges traditionnels - et s'intègre ainsi toujours de manière optimale dans son environnement. Mais ses valeurs intérieures sont également convaincantes. Avec l'IS 180 digi, nous avons réussi une véritable percée en matière de détection infrarouge. Les mouvements radiaux peuvent désormais être détectés avec beaucoup plus de précision grâce au capteur à 180 degrés. Et la délimitation de la zone de détection, qui prenait beaucoup de temps jusqu'à présent, est désormais beaucoup plus rapide et facile, simplement numériquement et zone par zone. La sensibilité peut également être réglée numériquement pour chacune des trois zones. En combinaison avec notre nouvelle technologie de miroir, les pyrodétecteurs détectent aussi bien les mouvements tangentiels que les mouvements radiaux. Cela signifie que le sens de la marche n'a pas d'importance pour la qualité de détection dans un rayon de 8 m maximum. Les capteurs et les lampes peuvent être réglés, commandés et mis en réseau facilement via Bluetooth à l'aide de l'application STEINEL Connect.
La technique fait la différence. Le détecteur de mouvement innovant met enfin fin à la limitation de la zone de détection, qui prend beaucoup de temps. Et élève la technique de détection infrarouge à un tout nouveau niveau en tant que capteur à 180 degrés réglable numériquement. Grâce à la combinaison de cinq pyrodétecteurs et d'une technologie de miroir innovante, nous avons réussi à rapprocher nettement la détection radiale de la détection tangentielle. Réglage via Smartphone
Sensor consumer
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
traitement antibactérien
Adapté à un montage au plafond
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
Transparent
Classe de protection (IP)
Tension nominale
auto-apprentissage de la fonction luminosité
numéro RAL (équivalent)
régulation de la lumière
commande HVAC
commandable à distance
champ de détection de diamètre au sol
luminosité de déclenchement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
sensibilité ajustable
Température ambiante
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Montage mural
avec télécommande
Fréquence
déclenchement retardé
protection au ras du mur
Type de connexion
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme