Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Version de l'IS 2360 pré-assemblée avec des connecteurs GST, pour faciliter l'installation. Détection infrarouge de 360°, sur 4m (radiale) x 8m (tangentielle). IP54.
STEINEL à l'intérieur. La technologie intelligente à intégrer. Le détecteur IR parfait à intégrer dans les avant-toits et les faux plafonds. L'IS 2360 DE ECO se caractérise par une portée pouvant atteindre 8 m de diamètre et se distingue par une détection sur 360°. Il est possible de régler la zone de détection en utilisant les caches enfichables.
STEINEL à l'intérieur. La technologie intelligente à intégrer. Le détecteur IR parfait à intégrer dans les avant-toits et les faux plafonds. L'IS 2360 DE ECO se caractérise par une portée pouvant atteindre 8 m de diamètre et se distingue par une détection sur 360°. Il est possible de régler la zone de détection en utilisant les caches enfichables.
Série 2000
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Traitement antibactérien
Adapté à un montage au plafond
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
courant de démarrage min.
marche forcée
Compatible IFTTT
nombre de zones de détection
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
spécial animaux
Transparent
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
Tension nominale
arrêt forcé
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
avec voyant
Numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
régulation de la lumière
commande HVAC
commandable à distance
champ de détection de diamètre au sol
adapté à une charge C
luminosité de déclenchement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
sensibilité ajustable
Température ambiante
Matériau
courant de démarrage max.
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Diamètre d'encastrement
Largeur d'encastrement
Montage mural
Diamètre raccord
Avec télécommande
Fréquence
Profondeur d'encastrement
déclenchement retardé
enclenchement retardé
Type de tension
protection au ras du mur
Traitement de surface
Type de connexion
Sans halogène
Modèle type
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme