Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de présence IR Quattro HD, 4800 zones de commutation, zone de présence de 64 m², possibilité de cadrer mécaniquement la zone de présence et de planifier avec grande précision l'utilisation du détecteur de présence IR Quattro HD
Posé il voit tout. Tout ce dont les autres ne peuvent que rêver. Il n'existe pas seulement des téléviseurs HD, mais dès maintenant également des détecteurs de présence HD. En effet, Presence Control PRO IR Quattro HD signifie une détection à très haute résolution. 4800 zones de commutation et une détection carrée couvrant une zone de présence réelle de 64 m² excluent totalement les déclenchements intempestifs et les angles morts. Unique en son genre : il est possible de cadrer mécaniquement la zone de présence sans nuire le moins du monde à la qualité. Il est possible de planifier avec grande précision l'utilisation du détecteur de présence IR Quattro HD dans des bureaux, des salles de conférence, de réunion, de classe et de cours en forme d'amphithéâtre de taille moyenne ou de grande taille ainsi que dans les salles omnisports et les entrepôts. D'autres ne peuvent qu'en rêver.
Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.
Control pro
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
profondeur min. de la boîte d'encastrement
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
hauteur de montage optimale
retard à la coupure par auto-apprentissage
luminosité de déclenchement ajustable
angle de détection horizontal
angle de détection vertical
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
commutateur de sélection
longueur d’encastrement
auto-apprentissage de la fonction luminosité
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
champ de détection de diamètre au sol
système de bus LON
autres systèmes de bus
Matériau
couplage au bus inclus
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
diamètre d'encastrement
largeur d'encastrement
Montage mural
profondeur d'encastrement
protection au ras du mur
Traitement de surface
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme