Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Hauteur max.10 m, interface numérique BUS pour régler 4 canaux de lumière ainsi que le chauffage, l'aération et la climatisation, 4800 zones de commutation, zone de présence réelle de 64 m2, détection carrée et mécaniquement modulable.
Posé il voit tout. Tout ce dont les autres ne peuvent que rêver. Lorsque l'on parle d'immotique intelligente, il faut avoir recours aux détecteurs de présence se caractérisant par une détection extrêmement précise. Le modèle IR Quattro HD KNX est l'appareil par excellence : 4800 zones de commutation excluent, pour ainsi dire, tout déclenchement intempestif ou tout angle mort dans une zone carrée de 64 m² à ajustement mécanique de la zone de détection sans perte de sensibilité. C'est une qualité à haute résolution à l'état pur et le rêve des architectes, des maîtres d'ouvrages et des utilisateurs est exaucé.
Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.
Control pro
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
profondeur min. de la boîte d'encastrement
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
hauteur de montage optimale
retard à la coupure par auto-apprentissage
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
angle de détection vertical
spécial animaux
Transparent
commutateur de sélection
longueur d’encastrement
auto-apprentissage de la fonction luminosité
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
champ de détection de diamètre au sol
système de bus LON
autres systèmes de bus
Matériau
couplage au bus inclus
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
diamètre d'encastrement
largeur d'encastrement
Montage mural
Nbre de canaux
profondeur d'encastrement
protection au ras du mur
Traitement de surface
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme