Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de mouvement infrarouge IS 3360, idéal pour la surveillance de pièces hautes, hauteur de montage jusqu'à 4 m, angle de détection de 360°, portée max. 20 m (tangentielle), existe en version saillie ou encastrée ronde ou carrée.
Une grande portée. Une bonne vue circulaire. Il est souvent difficile de trouver des emplacements adaptés au montage d'un détecteur de présence dans les grandes pièces, les parkings couverts et les halls à hauteur de plafond pouvant atteindre 4 m. C'est pourquoi, il faut utiliser des détecteurs de mouvement à grande portée dans ces environnements. Tel que le modèle IS 3360. Il détecte le moindre mouvement dans un rayon tangentiel de 20 mètres. Et cela à des hauteurs d'installation pouvant atteindre jusqu'à 4 mètres. En résumé : le modèle IS 3360 permet de surveiller une surface supérieure à 1000 m2 ! La technologie infrarouge STEINEL tient ses promesses.
Tous les détecteurs de notre série 3000 sont désormais disponibles en version encastrée ou en saillie. Deux formats de boîtiers, carré ou rond, sont également proposés pour faciliter le montage. Disponible dans les interfaces COM1, Libre de potentiel, DALI-2, KNX ou LiveLink. La télécommande Smart Remote permet de piloter et de configurer aisément de nombreux détecteurs et luminaires à détection STEINEL depuis une tablette ou un smartphone. Arrêt automatique dès que la lumière du jour est suffisante.
Série 3000
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Radio bidirectionnelle
Système de bus KNX-radio
hauteur de montage optimale
retard à la coupure par auto-apprentissage
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
angle de détection vertical
spécial animaux
Transparent
commutateur de sélection
Longueur d’encastrement
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
champ de détection de diamètre au sol
Système de bus LON
Autres systèmes de bus
Matériau
Couplage au bus inclus
Système de bus Powernet
Système de bus radio
Système de bus KNX
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Diamètre d'encastrement
Montage mural
Nbre de canaux
protection au ras du mur
Traitement de surface
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme