Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le détecteur True Presence détecte de manière fiable la présence des personnes dans un espace de 64 m2 - grâce aux micromouvements du corps humain. La nouvelle référence dans l'immotique. Il peut être commandé depuis l'appli via Bluetooth.
Le premier véritable détecteur de présence. Notre regard n'est pas seulement tourné vers l'avant, mais désormais vers le haut. Le True Presence® est le premier véritable détecteur de présence au monde. Il signale de manière fiable si une personne se trouve ou non dans la pièce. C'est la première fois qu'une détection de l'absence fiable est possible. Ces informations permettent d'éviter des temporisations, des allumages de la lumière et des dépenses d'électricité inutiles. Ses connaissances sur les absences et présences réelles permettent de réaliser en outre d'autres applications qui sont capitales pour la domotique. Il pose ainsi de nouveaux jalons dans l'immotique moderne.
Le True Presence® est le premier véritable détecteur de présence au monde. Il signale de manière fiable si une personne se trouve ou non dans la pièce. De plus les détecteurs Contro PRO II peuvent mesurer l'humidité et la chaleur. Les réglages s'effectuent depuis l'appli via Bluetooth. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX, LiveLink, IP ou BT IPD.
Control pro ii
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Traitement antibactérien
Adapté à un montage au plafond
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
portée de présence max.
courant de démarrage min.
marche forcée
Compatible IFTTT
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
spécial animaux
Transparent
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Longueur d’encastrement
arrêt forcé
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
avec voyant
Numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
régulation de la lumière
commande HVAC
commandable à distance
champ de détection de diamètre au sol
adapté à une charge C
luminosité de déclenchement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
sensibilité ajustable
Température ambiante
Matériau
courant de démarrage max.
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Diamètre d'encastrement
Montage mural
Avec télécommande
Fréquence
Profondeur d'encastrement
déclenchement retardé
enclenchement retardé
Type de tension
protection au ras du mur
Traitement de surface
Type de connexion
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme