Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de présence mini, câble de 3m, INS, montage au plafond, 360°, D= 8m, Couleur: opale mat, https://www.esylux.com/p/EP10427015
•Mini-détecteur de présence avec Zone de détection de 360° pour automatiser l'éclairage selon vos besoins, d'où d'importantes économies d'énergie
•Portée pouvant atteindre 8 m de diamètre, pour les petites pièces, zones de passage, toilettes, petits bureaux et couloirs
•Équipé de relais hautes performances (contact en tungstène), il a été conçu pour la commutation de charges capacitives, telles que les ballasts électroniques, les ampoules fluorescentes compensées en parallèle, les ampoules fluorescentes compactes et les ampoules à économie d'énergie
•Préréglages effectués en usine pour une mise en service immédiate
•Gestion automatique de l'éclairage selon la présence de personnes et la lumière naturelle
•Programmation simple par télécommande
•Conception compacte pour un diamètre d'intégration de 25 mm seulement
•Câble de raccordement fixe de 300 cm Longueur
•Nouvelle technologie universelle de borniers ESYLUX pour un montage rapide à des plafonds suspendus, des luminaires, des boîtiers encastrés, des armoires, etc.
•Montage encastré sous des plafonds suspendus fermés (colliers à ressort ou collier de serrage fournis)
•Entrée poussoir supplémentaire
•Le détecteur peut être utilisé en mode automatique ou semi-automatique
•Extension de la zone de détection via le raccordement d'appareils esclaves
•Capuchon de lentille permettant de masquer certaines zones
•Mini-détecteur de présence avec Zone de détection de 360° pour automatiser l'éclairage selon vos besoins, d'où d'importantes économies d'énergie
•Portée pouvant atteindre 8 m de diamètre, pour les petites pièces, zones de passage, toilettes, petits bureaux et couloirs
•Équipé de relais hautes performances (contact en tungstène), il a été conçu pour la commutation de charges capacitives, telles que les ballasts électroniques, les ampoules fluorescentes compensées en parallèle, les ampoules fluorescentes compactes et les ampoules à économie d'énergie
•Préréglages effectués en usine pour une mise en service immédiate
•Gestion automatique de l'éclairage selon la présence de personnes et la lumière naturelle
•Programmation simple par télécommande
•Conception compacte pour un diamètre d'intégration de 25 mm seulement
•Câble de raccordement fixe de 300 cm Longueur
•Nouvelle technologie universelle de borniers ESYLUX pour un montage rapide à des plafonds suspendus, des luminaires, des boîtiers encastrés, des armoires, etc.
•Montage encastré sous des plafonds suspendus fermés (colliers à ressort ou collier de serrage fournis)
•Entrée poussoir supplémentaire
•Le détecteur peut être utilisé en mode automatique ou semi-automatique
•Extension de la zone de détection via le raccordement d'appareils esclaves
•Capuchon de lentille permettant de masquer certaines zones
Compact mini
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
traitement antibactérien
Adapté à un montage au plafond
avec capteur acoustique
avec détection du champ arrière
puissance max. de commutation LED
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
portée de présence max.
profondeur min. de la boîte d'encastrement
marche forcée
Compatible IFTTT
nombre de zones de détection
plage de rotation du capteur, verticale
plage de rotation du capteur, horizontale
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
Tension nominale
avec câble de raccordement
angle de balayage
arrêt forcé
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
avec voyant
régulation de la lumière
commande HVAC
commandable à distance
champ de détection de diamètre au sol
adapté à une charge C
luminosité de déclenchement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
longueur de câble de raccordement
sensibilité ajustable
Matériau
courant de démarrage max.
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
diamètre d'encastrement
Montage mural
Diamètre raccord
avec télécommande
Fréquence
profondeur d'encastrement
déclenchement retardé
enclenchement retardé
Type de tension
protection au ras du mur
Traitement de surface
Type de connexion
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme