Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de présence mini KNX, INS, montage au plafond, 360°, D= 8m, Couleur: noir, opale mat, https://www.esylux.com/p/EP10426209
•Détecteur de présence au plafond KNX avec zone de détection de 360°
•Diamètre de portée pouvant atteindre 8 m pour une hauteur de montage recommandée de 3 m
•Très petit format avec un diamètre de seulement 33 mm
•Compatible avec la technologie de bus KNX (EIB), TP (« Twisted pair »/bus 2 fils) et autres composants KNX
•Le paramétrage s'effectue à l'aide du logiciel ETS (Engineering-Tool-Software)
•Commutation/régulation temporaire manuelle par télécommande
•Régulation constante de la luminosité en fonction de la présence et de la lumière naturelle pour une efficacité énergétique optimale
•Commutation en fonction de la présence des appareils HVAC et l'éclairage complémentaire
•Les fonctions peuvent être verrouillées par des objets KNX
•Appareil configurable comme maître ou esclave
•Interrupteur KNX pour gérer les canaux Éclairage
•Deux flux lumineux sélectionnables pour l'éclairage d'orientation (10 % - 50 %)
•Fonction veilleuse pour LED de détecteur interne
•Détecteur de présence au plafond KNX avec zone de détection de 360°
•Diamètre de portée pouvant atteindre 8 m pour une hauteur de montage recommandée de 3 m
•Très petit format avec un diamètre de seulement 33 mm
•Compatible avec la technologie de bus KNX (EIB), TP (« Twisted pair »/bus 2 fils) et autres composants KNX
•Le paramétrage s'effectue à l'aide du logiciel ETS (Engineering-Tool-Software)
•Commutation/régulation temporaire manuelle par télécommande
•Régulation constante de la luminosité en fonction de la présence et de la lumière naturelle pour une efficacité énergétique optimale
•Commutation en fonction de la présence des appareils HVAC et l'éclairage complémentaire
•Les fonctions peuvent être verrouillées par des objets KNX
•Appareil configurable comme maître ou esclave
•Interrupteur KNX pour gérer les canaux Éclairage
•Deux flux lumineux sélectionnables pour l'éclairage d'orientation (10 % - 50 %)
•Fonction veilleuse pour LED de détecteur interne
Compact mini
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
avec capteur acoustique
avec détection du champ arrière
certifié DALI-1
profondeur min. de la boîte d'encastrement
système de bus KNX-radio
radio bidirectionnelle
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
retard à la coupure par auto-apprentissage
alimentation électrique du bus
durée de marche min.
angle de détection horizontal
durée de marche max.
angle de détection vertical
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
avec câble de raccordement
commutateur de sélection
auto-apprentissage de la fonction luminosité
système de bus LON
numéro RAL (équivalent)
champ de détection de diamètre au sol
autres systèmes de bus
système de bus Powernet
couplage au bus inclus
Matériau
système de bus KNX
système de bus radio
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Diamètre raccord
diamètre d'encastrement
Montage mural
Nbre de canaux
profondeur d'encastrement
Traitement de surface
protection au ras du mur
Modèle type
Hauteur
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane