Détecteur mouvement mini encastré plafond 360° blanc 1c

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP40
  • Modèle type détecteur de mouvement
  • Type de pose encastré

Mini Détecteur de mouvement blanc 360°. IP 55. Contact renforcé 10 A. LED>8W max. 200W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 30 sec-30 min + impulsion.

 
 

Détails du produit

Détecteur de mouvement 360°, montage plafond, Zone de détection Ø 8 m. 110-240V 50 Hz. Temporisation réglable 30 sec…30 min. Mode impulsion. Luminosité réglable 5-1000 lux. Capteur IP44. Entrée forçage. LED max :200W. Diamètre de perçage 35 mm.

Thepiccola

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

traitement antibactérien

Non

Adapté à un montage au plafond

Oui

avec capteur acoustique

Non

avec détection du champ arrière

Non

puissance max. de commutation LED

600 W

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

courant de démarrage min.

0.1 A

marche forcée

Non

Compatible IFTTT

Non

hauteur de montage optimale

2.5 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

30 min

durée de marche min.

30 s

angle de détection horizontal

0...360 °

finition de la surface

mat

spécial animaux

Non

transparent

Non

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP40

Tension nominale

110...240 V

avec câble de raccordement

Non

IK

IK04

angle de balayage

360 °

arrêt forcé

Non

interconnectable

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

avec voyant

Non

numéro RAL (équivalent)

9010

commande auxiliaire possible

Non

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

commandable à distance

Non

champ de détection de diamètre au sol

8 m

adapté à une charge C

Oui

luminosité de déclenchement

5...1000 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

sensibilité ajustable

Non

Matériau

plastique

courant de démarrage max.

400 A

puissance de coupure max.

2000 W

largeur de portée max.

4 m

Portée maxi de détection à H=2,5

4 m

Qualité du matériau

thermoplastique

adapté pour une transmission sans fil

Non

commutateur de pontage

Non

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Oui

diamètre d'encastrement

36 mm

largeur d'encastrement

44 mm

Montage mural

Non

Diamètre raccord

44 mm

avec télécommande

Non

fréquence

50...60 Hz

profondeur d'encastrement

28 mm

déclenchement retardé

1800 s

Type de tension

AC

protection au ras du mur

Non

Traitement de surface

non traité

Type de connexion

borne à vis

Profondeur

44 mm

Hauteur

43 mm

Sans halogène

Non

Modèle type

détecteur de mouvement

Largeur

44 mm

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Thepiccola

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.