Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de mouvement blanc KNX pour installation extérieur. Angle de détection 300°, Diamètre 32 m à 2.5m de haut. IP55. temporisation 1 sec à 60 min. Capteur de température intégré. Télécommandable
Détecteur de mouvement blanc KNX pour extérieur IP55. Montage mural et plafond. Capteur temp intégré. Fonction impulsion. Fonction de test pour contrôler la zone de détection. Entretoise pour fixation murale et fixation d'angle inclus.
Theluxa
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible 3i
Adapté à un montage au plafond
avec capteur acoustique
avec détection du champ arrière
certifié DALI-1
Radio bidirectionnelle
Système de bus KNX-radio
hauteur de montage optimale
retard à la coupure par auto-apprentissage
luminosité de déclenchement ajustable
alimentation électrique du bus
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
angle de détection vertical
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
Avec câble de raccordement
commutateur de sélection
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
champ de détection de diamètre au sol
Système de bus LON
Matériau
Couplage au bus inclus
Système de bus Powernet
Système de bus radio
Système de bus KNX
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Montage mural
Nbre de canaux
protection au ras du mur
Traitement de surface
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme