Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PD2N-BMS-DALI-2-EN multicapteur DALI-2 encastré type de pose: encastré champ de détection: 360D zones de détection: 10m de biais 6m de face 4m en assise tension: par le BUS DALI, max 22,5 V DC
Multicapteur DALI-2 (imput device)
Produit certifié DALI-2
Alimentation via bus DALI
LED de localidation séparé et puissant pour une mise en service rapide et sûre
Technologie DALI Multimaster selon IEC 62386, partie 103
La section 0 fournit des informati
Luxomatnet
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
avec capteur acoustique
avec détection du champ arrière
certifié DALI-1
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
hauteur de montage optimale
retard à la coupure par auto-apprentissage
luminosité de déclenchement ajustable
alimentation électrique du bus
durée de marche min.
angle de détection horizontal
angle de détection vertical
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
avec câble de raccordement
commutateur de sélection
champ de détection de diamètre au sol
système de bus LON
autres systèmes de bus
longueur de câble de raccordement
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
Matériau
couplage au bus inclus
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Traitement de surface
Hauteur
Qualité du matériau
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Montage mural
Diamètre raccord
Nbre de canaux
protection au ras du mur
Modèle type
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane