Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PD4-M-1C-AP détecteur de présence maître 1 canal 360D et 24m en saillie type de pose: en saillie champ de détection: 360D zones de détection h=2,50m: 24m de biais, 8m de face, 6.40m en assise canal 1: NO-2300W cos 1
Détecteur de présence spécial couloirs
Un contact NO libre de potentiel
Version appareil Maître
Extension de la portée de détection possible par appareils esclaves
Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir
D'autres fonctions sont programmabl
Luxomat
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Objet BIM
avec câble de raccordement
traitement antibactérien
IK
Adapté à un montage au plafond
arrêt forcé
avec capteur acoustique
interconnectable
avec détection du champ arrière
auto-apprentissage de la fonction luminosité
puissance max. de commutation LED
Compatible avec Amazon Alexa
courant de veille
Compatible avec Google Assistant
avec voyant
Compatible avec Apple HomeKit
numéro RAL (équivalent)
portée de présence max.
commande auxiliaire possible
Compatible IFTTT
régulation de la lumière
nombre de zones de détection
commande HVAC
hauteur de montage optimale
commandable à distance
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
champ de détection de diamètre au sol
durée de marche min.
adapté à une charge C
angle de détection horizontal
luminosité de déclenchement
Finition de la surface
possibilité de cablage d'un variateur déporté
spécial animaux
longueur de câble de raccordement
Transparent
sensibilité ajustable
Matériau
courant de démarrage max.
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Montage mural
Diamètre raccord
avec télécommande
Fréquence
déclenchement retardé
enclenchement retardé
Type de tension
protection au ras du mur
Traitement de surface
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme