Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PD4-S-DAA4G-FP détecteur de mouvement esclave DALI 360D 24m faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360D zones de détection h=2,50m: 24m de biais, 8m de face, 6.40m en assise indice de protection: IP20
Appareil Esclave spécial pour détecteur maître compact DALI PD4-M-DAA4G
Pour l'extension de la zone de détection d'un appareil maître
Impulsion de commande vers l'appareil maître suite à un mouvement détecté (non-asservie à la luminosité ambiante)
Mode te
Luxomat
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
avec capteur acoustique
avec détection du champ arrière
angle de détection horizontal
Finition de la surface
luminosité de déclenchement ajustable
alimentation électrique du bus
système de bus KNX-radio
hauteur de montage optimale
retard à la coupure par auto-apprentissage
système de bus LON
autres systèmes de bus
couplage au bus inclus
système de bus Powernet
système de bus radio
avec câble de raccordement
Montage mural
Diamètre raccord
Nbre de canaux
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
protection au ras du mur
Traitement de surface
Hauteur
certifié DALI-1
radio bidirectionnelle
commutateur de sélection
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
Type de pose
spécial animaux
Transparent
Couleur
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
champ de détection de diamètre au sol
longueur de câble de raccordement
Matériau
système de bus KNX
largeur de portée max.
durée de marche max.
durée de marche min.
Modèle type
Gamme
Code Douane
Multiple de vente