PD4N-M-DACO DALI-2 détecteur de présence 360° Télécommandable IP20 D=24 m

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type détecteur de présence
  • Portée maxi de détection à H=2,5 4 m
  • Type de pose autre

PD4N-M-DACO DALI-2 détecteur de présence avec contrôleur d'appli. DALI tension: 230 V AC +10% 50 Hz dimensions: 106 x 95 mm puissance interne: env. 2W angle de détection: horizontal 360D (montage plafond) sortie DALI: 80 mA garantie

 
 

Détails du produit

Détecteur de présence avec contrôleur d'application DALI intégré pour une commande d'éclairage économe en énergie
Produit certifié DALI-2
Alimentation électrique DALI intégrée
Interface DALI pour la commande de ballasts numériques et graduables en mode br

Luxomat

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement pour systèmes de bus

Adapté à un montage au plafond

Oui

avec capteur acoustique

Non

avec détection du champ arrière

Non

certifié DALI-1

Non

radio bidirectionnelle

Non

système de bus KNX-radio

Non

finition de la surface

mat

spécial animaux

Non

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

alimentation électrique du bus

Non

hauteur de montage optimale

2.5 m

retard à la coupure par auto-apprentissage

Non

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

autre

longueur de câble de raccordement

0 mm

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

commutateur de sélection

Oui

Diamètre raccord

106 mm

Nbre de canaux

1

protection au ras du mur

Oui

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Oui

Montage mural

Non

Traitement de surface

non traité

Hauteur

95 mm

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

numéro RAL (équivalent)

9010

Modèle type

détecteur de présence

Portée maxi de détection à H=2,5

4 m

Qualité du matériau

autre

transparent

Non

avec câble de raccordement

Non

Couleur

blanc

Type de pose

autre

commande auxiliaire possible

Oui

champ de détection de diamètre au sol

24 m

Matériau

plastique

couplage au bus inclus

Oui

système de bus KNX

Non

largeur de portée max.

12 m

durée de marche max.

30 min

durée de marche min.

60 s

Info produit

Gamme

Luxomat

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.