Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Rayonnant digital - Solius digital horizontal 750W blanc
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Plus d'économies
Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre Programmation personnalisable
Plus de confort
Diffusion de la chaleur par rayonnement Chauffe la pièce rapidement Nouvelles fonctionnalités dédiées aux Bailleurs sociaux (notices simplifiées, verrouillage du menu expert de l'appareil par code PIN…)
Plus de design
2 formats : Horizontal et Vertical 1 couleur : Blanc (RAL 9016)
Plus de facilité de pose
Cadre Agifix : idéal pour remplacer un convecteur dans un bâtiment amianté. Pour modèle horizontal uniquement Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
Plus de performance
Corps de chauffe en aluminium Boîtier de commande digital et programmable Coefficient d'aptitude : 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Puissances
De 300W à 2000W
Solius digital
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Nombre d'ordres (fil pilote)
fonction antisalissures
Détection d'ouverture de fenêtre
Gestion via application
Indicateur de consommation
Auto-apprentissage
Classe de protection (IP)
Tension d'alimentation
Avec détecteur de présence
Sens de montage
Matériau du corps de chauffe
Affichage numérique
Programmable
Régulation de puissance
Mode hors-gel
Capacité de chauffage
Profondeur
Poids
Hauteur
Largeur
Modèle type
Couleur
Classe électrique