Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Chauffe-eau électrique - Duralis ACI Hybride 200L stable monophasé (transformable en triphasé avec kit) - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'
Remplace tous les chauffe-eau verticaux muraux
Résistance stéatite protégée du calcaire
Equipé ACI Hybride
Jusquà 8% d'économies
Garantie 5 ans cuve
Garantie 5 ans pièces amovibles et électriques
Thermor remplace tous les chauffe-eau du marché grâce à son système double entraxe
Conçu pour durer jusqu'à 2 fois plus longtemps dans les eaux agressives
Un produit plus pratique à manipuler : poignées dessus/ dessous pour une excellente préhension
raccordement plus accessible : capot incluant un rail de positionnement du capot, des guide-vis, passse-câbles intégrés
Des économies d'énergie grâce au thermostat électronique et à l'isolation renforcée
Disponible en 3 formats: vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal mural
Duralis
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec circuit heures pleines/creuses
version triphasée
forme de finition
positionnement vertical
installation murale
anode de protection
temps de chauffe de 10 à 65 °C
matériau de la surface
profil de soutirage
positionnement horizontal
Classe de protection (IP)
matériau de la cuve
Classe Energétique
Diamètre raccord
volume du réservoir
puissance nominale
Profondeur
Hauteur
Largeur
Gamme
Multiple de vente