Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Manifold analyseur digital 2 voies, comprenant 2 sondes de températures et une mallette de transport robuste. Boitier robuste et compacte IP-54, écran LCD à haute lisibilité, 3 modes P/T, VAC, HOLD. Bluetooth et application smartphone
CORE-550-BLE est un analyseur 2 voies IP-54, connecté Bluetooth qui intègre toutes les fonctions nécessaires à la mise en service et la maintenance des systèmes de réfrigérations et de climatisations. L'application AI-Tools, disponible en versions IOS et ANDROID, permet d'accéder à de nombreuses fonctionnalités telles que la mise à jour des fluides ou la fonction reporting.
- Mesure les pressions du système en temps réel et affiche les températures de saturation de 18 fluides, sélectionnables parmi les 145 fluides de l'application AI-Tools
- Mesure les surchauffes, sous-refroidissements et ?T
- 3 modes de fonctionnement : pression-température P/T, tirage au vide VAC et test de pression HOLD
- Double-prise de pression sur la voie centrale qui permet de brancher simultanément la pompe à vide et une bou-teille de gaz
- Unités de mesures: Mpa, bar, psi, kPa, kg/cm2, °C, °F
- Fonction datalogger qui permet d'enregistrer jusqu'à 3000 points
- Sondes pinces thermistor x2
- Mallette de transport robuste
- Plages de mesures :
- Pressions -1 à +55 bar / classe de précision 0,5% FS
- Températures -40 à +150°C / Précision ±0,5°C
- Résolution : pression 0,03 bar – température 0,1°C
- Conditions ambiantes -10° à +50°C
- Ecran LCD à haut contraste 75x42mm
- Vannes à pistons à double-joints toriques
- 4 ports 1/4'' SAE dont un avec valve
- Poids 1,6kg
- Autonomie 200h (3 piles de type AA)
- Malette de transport robuste
Fonctionnalités app AI-Tools:
- Sélection et mise à jour des 18 fluides favoris parmi 145 disponibles
- Affichage des pressions et températures sous forme de graphique
- Création de rapports d'interventions
- Paramétrage complet de la fonction enregistrement (durée, intervalle, …)
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane