Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatiseur split breadcrumb-arrow
  5. U-100PZH4E5

Panasonic U-100PZH4E5 Unité extérieure PACi ELITE R32 Inverter 10 kW 1ph

 
Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :PNSU-100PZH4E5
Réf Fab :U-100PZH4E5
EAN13 :5025232945368

Caractéristiques principales

  • Principe de fonctionnement rafraîchissement et chauffage

Unité Extérieure PACi NX ELITE R32 avec technologie Inverter et d'une puissance de 10 kW - Monophasé

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

. Gamme PACi Elite, unités extérieures · R32
. Monophasée / Triphasée
. De 7,1 Kw à 14 Kw
· Flexibilité grâce à différents types d'unités intérieures
· Bénéfices apportés par les radicaux hydroxyles
· Solution clé en main de Panasonic. Groupe extérieur, unité intérieure et interface de contrôle dans une offre packagée
· Large choix d'options de contrôle (individuel, centralisé, cloud)
· Redondance pour 2 systèmes avec la gamme de télécommandes CONEX et pour 3 systèmes avec le contrôleur de redondance PAW-PACR3 en option

Pzh4

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Gamme

Pzh4

Unité extérieure mono-split

différence de hauteur maximale

30 m

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-20...24 °C

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-20...52 °C

diamètre externe de tube conduite de liquide

9.52 mm

diamètre nominal conduite de liquide

3/8 pouce

classe énergétique refroidissement

A++

cOP (chauffage)

5

eER (refroidissement)

4.42

puissance absorbée nominale chauffage

0.56...3.85 kW

puissance absorbée nominale refroidissement

0.58...3.65 kW

Type de réfrigérant

R32

technologie Inverter

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

15.88 mm

diamètre nominal, conduite d'aspiration

5/8 pouces

Classe d'efficacité énergétique du chauffage de l'espace dans des conditions moyennes

A++

SCOP dans des conditions moyennes

4.9

catégorie DESP/PED selon 2014/68/EU

2

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

675

niveau de pression acoustique chauffage

52...52 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement

52...52 dB(A)

SEER (refroidissement)

7.8

charge en fluide réfrigérant préchargé

3.1 kg

Principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

Tension de raccordement

230 V

Nombre de phases

1

Poids

84 kg

Profondeur

370 mm

Hauteur

996 mm

Largeur

980 mm

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel