Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatiseur split breadcrumb-arrow
  5. U-140PZ3E5

Panasonic U-140PZ3E5 Unité extérieure PACi Standard R32 14 kW 1ph

 
Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :PNSU-140PZ3E5
Réf Fab :U-140PZ3E5
EAN13 :5025232941070

Caractéristiques principales

  • Principe de fonctionnement rafraîchissement et chauffage

Unité Extérieure PACi NX Standard R32 - 14 kW - Monophasé pour application tertiaire

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

· Excellent rapport coût-performances du système
· SEER/SCOP de haut niveau dans la catégorie Inverter
standard SEER : A++ / SCOP : A++ jusqu'à 7,1 kW (pour
cassette 90x90)
· Variété de commandes individuelles et centralisées
procurant une totale flexibilité
· Unités extérieures compactes, d'encombrement limité et
légères
· Connexion Twin possible
· Fonctionnement en mode froid jusqu'à -10 °C et en mode
chaud jusqu'à -15 °C

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Unité extérieure mono-split

différence de hauteur maximale

30 m

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-15...24 °C

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-10...43 °C

diamètre externe de tube conduite de liquide

9.52 mm

diamètre nominal conduite de liquide

3/8 pouce

cOP (chauffage)

4.18

eER (refroidissement)

3.23

puissance absorbée nominale chauffage

0.62...4.8 kW

puissance absorbée nominale refroidissement

0.62...5.5 kW

Type de réfrigérant

R32

technologie Inverter

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

15.88 mm

diamètre nominal, conduite d'aspiration

5/8 pouces

ηs, h (dans des conditions moyennes)

152.4 %

ηs, c (efficacité énergétique saisonnière de refroidissement de l'espace)

257.3 %

catégorie DESP/PED selon 2014/68/EU

2

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

675

niveau de pression acoustique chauffage

56...56 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement

56...56 dB(A)

charge en fluide réfrigérant préchargé

2.8 kg

Principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

Tension de raccordement

230 V

Nombre de phases

1

Poids

87 kg

Profondeur

370 mm

Hauteur

996 mm

Largeur

980 mm

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel