Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatiseur split breadcrumb-arrow
  5. 7749103

Unité de climatisation MONO SPLIT MURALE SMART 70

 
Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :DDQ7749103 $0925 $P
Réf Fab :7749103
EAN13 :3661238773288

Unité de climatisation monosplit murale CLIM'UP - puissance en mode froid (min/max) 7,03 (2,90-7,30) kW - puissance en mode chaud (min/max) 7,05 (2,10-8,00) kW

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

. Réversibilité : chauffage en hiver et climatisation en été . Facilité d'installation : trappe d'accès sous l'unité intérieure et raccordements multidirectionnels . Haut niveau de performance : Compresseur Rotatif DC Inverter . Silencieux : ventilateur a vitesse variable et insonorisation du groupe extérieur. Niveau sonore du module intérieur à partir de 20dB(A)

Pompe à chaleur air/air mono-split de technologie Full DC Inverter, constituée d'une unité intérieure murale UMS et d'une unité extérieure MOSE . L'unité extérieure MOSE est équipée d'un compresseur ROTARY DC INVERTER haute performance fonctionnant au R32, d'une vanne 4 voies d'inversion (mode froid/chaud) et d'un ventilateur ajustable . La régulation de vitesse du ventilateur permet une large plage de fonctionnement et une efficacité énergétique élevée. Une grille de protection esthétique et robuste. Puissance maintenue même dans des conditions extrêmes . L'unité intérieure UMS est équipée d'un ventilateur à vitesse variable permettant une diffusion de l'air dans les 4 directions et jusqu'à 15m. Ses raccordements frigorifiques électriques et condensats sont situés derrière le capot de protection latéral. Ce capot permet une finition parfaite après remontage . Elle peut fonctionner selon 5 modes : Auto, Climatisation, Chauffage, Déshumidification, Ventilation . Elle intègre également les fonctions suivantes : Nuit, Auto-nettoyant, Eco, Turbo . Balayage 4 directions . Livrée avec une télécommande infra-rouge programmable, elle peut également être pilotée à distance via l'app De Dietrich Smart AC et l'ajout du kit de connectivité Wi-Fi

Ums

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Ums

Unité intérieure de climatisation

Type de réfrigérant

R32

Fréquence

50 Hz

Tension de raccordement

220 V

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel