Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pompe péristaltique Ultra Black Air : débit 15 l/h, hauteur 12 m, auto-amorçante, 21 dB(A), alimentation 110-230 V. Vitesse moteur programmable, installation flexible, IP24, idéale pour climatiseurs jusqu'à 20 kW.
La pompe Ultra Black Air offre une combinaison unique de puissance et de silence, avec seulement 21 dB(A). Sa hauteur de relevage de 12 m et son débit de 15 l/h la rendent parfaite pour les installations complexes ou éloignées. Dotée d'un moteur à vitesse programmable, elle réduit les vibrations, le bruit et prolonge la durée de vie du tube. Auto-amorçante, IP24 et compatible avec des climatisations jusqu'à 20 kW, elle se distingue aussi par son installation rapide grâce à son support breveté. Une solution premium, robuste et garantie 5 ans*.
La gamme Ultra Black d'Aspen Pumps se distingue par sa fiabilité exceptionnelle et son fonctionnement ultra-silencieux, optimisé pour les installations de climatisation exigeantes. Grâce à une technologie péristaltique avancée, ces pompes assurent un débit constant, une hauteur de relevage élevée et une régulation intelligente de la vitesse pour réduire l'usure et améliorer la longévité. Leur conception permet une installation flexible dans des environnements variés, avec un accès simplifié pour la maintenance. Idéales pour les professionnels, elles garantissent performance, fiabilité et confort acoustique
Ultra black
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
tuyau d’évacuation compris
granulés compris
hauteur d’aspiration max.
diamètre raccordement côté entrée
diamètre raccordement côté sortie
Puissance électrique du moteur (P1)
émission du bruit
Classe de protection (IP)
Fréquence
Tension assignée (Ue)
Raccordement électrique
Température ambiante
Hauteur d’élévation max.
Volume refoulé max.
Montage mural
Longueur du câble
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur