Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Primocosy hr bp - vmc pavillonnaire double flux haut rendement avec by pass - spécial rénovation - système twist & go - siphon intégré - indicateur de changement de filtre - by-pass manuel - caisson isolé - dégivrage automatique - compact
Entretien simplifiéL'accès aux filtres est facilité et se fait sans outils. Un indicateur de changement des filtres permet de vérifier l'état des filtres.
Installation rapide, facile et sûreCompact et léger, le Pimocosy HR BP passe facilement par une trappe de visite. Il est équipe du système Twist & Go qui permet une fixation rapide et étanche des conduits.
Isolation renforcéeLes caissons Primocosy HR BP de VMC double flux haut rendement bénéficient d'une isolation renforcée pour des rendements assurés même en volume non chauffé.
Primocosy hr bp
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
diamètre nominal du conduit
avec by-pass
rendement thermique pour un débit d'air de 70 % par 50 Pa
débit d'air max à 300Pa
débit d'air max à 250Pa
débit d'air max à 200Pa
débit d'air max. à 150 Pa
débit d'air max à 100Pa
débit d'air max à 50 Pa
avec protection thermique contre la surcharge
Raccordement électrique
type de moteur
Matière
tension
Profondeur
Hauteur
Largeur