Dosseret d'écartement 400 mm pour chaudière Naema 3

Main media

Dosseret d'écartement 400 mm pour chaudière murales gaz Naema 3 avec douilles longues incluses

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Étrier de suspension pour chaudière murale

Profondeur

135 mm

Hauteur

475 mm

Largeur

785 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84039090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.