Bouteille de Mélange 25L Inox 304L BlancJaquette Skaï 2x4 piquages Murale

Main media

Caractéristiques principales

  • Pression de travail max. 6 bar
  • contenu 25 l
  • Type de pose suspendu

Bouteille de Mélange 25L Inox 304L, Jaquette Skaï Blanc 2x4 piquages Murale Pression 6 bar Plage de température -10°C à +110°C, livré sans bouchons, Classe Erp C THERMADOR

 
 

Détails du produit

BMELI25SK; Bouteille de Mélange 25L Inox 304L; Jaquette Skaï Blanc 2x4 piquages Murale Pression 6 bar Plage de température -10°C à +110°C ; livré sans bouchons ; Classe Erp C THERMADOR

Bmel

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ballon tampon

adapté aux climatiseurs

Oui

protection de la paroi intérieure

non traité

matériau fût

acier inoxydable

dimension de raccordement 2

1 1/4 pouce

dimension de raccordement 1

1 1/4 pouce

avec isolation

Oui

Pression de travail max.

6 bar

matériau de la surface

autre

convient pour pompe à chaleur

Oui

convient pour chauffage central

Oui

protection de surface extérieure

non traité

diamètre sans isolation

220 mm

matériau isolant

PUR (polyuréthane)

température max.

110 °C

contenu

25 l

Diamètre raccord

290 mm

type raccordement 2

filetage intérieur

type raccordement 1

filetage intérieur

Hauteur

790 mm

Type de pose

suspendu

Info produit

Gamme

Bmel

Multiple de vente

1

Code Douane

73219000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.