Bouteille de Mélange Classe A 50LJaquette Magnelis 2x2 piquages

Main media

Caractéristiques principales

  • contenu 50 l
  • Type de pose modèle vertical

Bouteille de mélange corps acier, isolant : polyuréthane expansé rigide, classe ErP A, jaquette Magnelis 2x2 piquages 1'1/4, volume 50L, hauteur totale 1037mm, D= extérieur total 423mm, entraxe piquages 600mm

 
 

Détails du produit

Bouteille de mélange corps acier, isolant : polyuréthane expansé rigide, classe ErP A, jaquette Magnelis 2x2 piquages 1"1/4, volume 50L, hauteur totale 1037mm, Ø extérieur total 423mm, entraxe piquages 600mm

Bmel

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ballon tampon

matériau fût

acier inoxydable

avec isolation

Oui

matériau de la surface

acier

convient pour chauffage central

Oui

protection de surface extérieure

revêtu

matériau isolant

PUR (polyuréthane)

contenu

50 l

Type de pose

modèle vertical

Info produit

Gamme

Bmel

Multiple de vente

1

Code Douane

73219000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.