Clapet toutes positions 1'1/4

Main media

Détails du produit

Clapet A Battant Horizontal F/F 1"1/4Bsp
Montage Horizontal Ou Vertical Avec Fluides Ascendants
Corps Laiton Matrice A Chaud Cw614N
Battant Caoutchouc
Pression Maxi De Service Pms:
12 Bars Du 1/2"Bsp Au 1"Bsp
10 Bars Du 1"1/4 Bsp Au 2" Bsp
8 Bars Du 2"1/2 Bsp Au 4" Bsp
Temperature De Service Ts: 0°C + 60°C
Acs
Ecartement 80Mm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Clapet antiretour

diamètre nominal

1 1/4 pouces (32)

raccordements

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

joint

caoutchouc nitrile NBR

Matière

laiton

Qualité du matériau

laiton peu appauvri en zinc

Modèle type

droit

Info produit

Code Douane

84813099

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.