Clapet toutes positions 3/4'

Main media

Détails du produit

Clapet A Battant Horizontal F/F 3/4"Bsp
Montage Horizontal Ou Vertical Avec Fluides Ascendants
Corps Laiton Matrice A Chaud Cw614N
Battant Caoutchouc
Pression Maxi De Service Pms:
12 Bars Du 1/2"Bsp Au 1"Bsp
10 Bars Du 1"1/4 Bsp Au 2" Bsp
8 Bars Du 2"1/2 Bsp Au 4" Bsp
Temperature De Service Ts: 0°C + 60°C
Acs
Ecartement 53Mm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Clapet antiretour

Matière

laiton

Qualité du matériau

laiton peu appauvri en zinc

Modèle type

droit

diamètre nominal

3/4 pouce (20)

raccordements

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

joint

caoutchouc nitrile NBR

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84813099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.