Filtre 'Y' bronze 1'

Main media

Détails du produit

Filtre En Y A Tamis Femelle/Femelle 1"Bsp
Montage Horizontal Ou Vertical Avec Fluides Descendants
Filtration:
0,4Mm Soit 400 µ Du 3/8" Au 1"
0,5Mm Soit 500 µ Du 1"1/4 Au 2"
0,6Mm Soit 600 µ Du 2"1/2 Au 4"
Corps Bronze
Tamis Inox 304 Demontable
Joint En Fibre Betaflex 71
Bouchon Laiton Cw617N
Pour Reseaux D'Adduction Et Distribution D'Eau, Chauffage
Pression Maxi De Service Pms:
20 Bars Du 3/8" Au 2"
16 Bars Du 2"1/2 Au 4"
Temperature De Service Ts: 0°C + 90°C
Conforme A La Directive Ped 97/23/Ce
Ecartement 87Mm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Filtre pour tuyaux

diamètre nominal

1 pouces (25)

matériau du joint

autre

matériau de l'élément filtrant

acier inoxydable

fixation du couvercle

vissé

Matière

bronze

raccordement

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.