Filtre 'Y' laiton 3/4'

Main media

Détails du produit

Filtre En Y A Tamis Femelle/Femelle 3/4"Bsp
Montage Horizontal Ou Vertical Avec Fluides Descendants
Filtration 0,5Mm Soit 500 µ
Corps Et Bouchon Laiton Matrice A Chaud Cw614N
Tamis Inox 304 Demontable
Joint Torique En P.T.F.E
Pour Reseaux D'Adduction Et Distribution D'Eau
Pression Maxi De Service Pms: 16 Bars
Temperature De Service Ts: 0°C + 100°C
Normalisations:
Acs
Ecartement 66Mm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Filtre pour tuyaux

diamètre nominal

3/4 pouce (20)

matériau du joint

autre

matériau de l'élément filtrant

acier inoxydable

fixation du couvercle

soudé

Matière

laiton

Qualité du matériau

autre

raccordement

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

Info produit

Code Douane

84212100

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.