Filtre Mag. Safe-Cleaner2-800 Dev L Ff 3/4'

Main media

Détails du produit

Série 4351
Filtre magnétique multifonction à filtration directe en polymère, déviateur en laiton, avec vannes à bille à raccord FF.
Corps porte-cartouche en polymère plastique.
Inverseur en laiton nickelé.
Cartouche filtrante en acier inoxydable AISI 304.
Maillage filtrant à filtration directe 800 microns.
Joints hydrauliques en élastomère.
Raccords filetés FF UNI-EN-ISO 228.
Pression de service maximale 4 bars
Température de travail 0 ÷ +90 °C
Aimant néodyme B = 11 000 gauss
B(T max) / B(T amb)* < 1 %
* T max = 130 °C - T amb = 21 °C

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84212100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.