Réducteur de pression laiton MM 3/4' PN40. avec mano. Prétaré 12 bar. Tmax 40°C

Main media

Réducteur de pression 3/4' PN40 premièr détente 40 bar / 10 - 15 bar avec raccrds démontables MM et manomètre - prétaré à 12 bar

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84811099

Réducteur de pression

pression réduite

10...15 bar

longueur raccordement 2

140 mm

longueur raccordement 1

76 mm

pression nominale de bride

PN 40

pression d’admission max.

40 bar

pression nominale de l'article

PN 12,5

adapté aux liquides

Oui

avec manomètre

Oui

joint

autre

Matière

laiton

Traitement de surface

non traité

Hauteur

165.5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.