Soupape Différentielle SD20CL 3/4' FM 10-40 mCE

Main media

Soupape différentielle 3/4 Thermador Caleffi pour climatisation

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84814090

Régulateur de différence de pression de déversement

diamètre nominal

3/4 pouce (20)

pression de service maximale à 20 °C

1000 kPa

matériau du joint

caoutchouc

pression nominale de bride

PN 10

avec garniture d’étanchéité

Oui

plage de réglage

100...400 kPa

Matière

laiton

Hauteur

104 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.