Soupape antigel iStop 1'1/2, protection fiable contre le gel

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée protection contre le gel
  • accessoire Oui
  • pièce détachée Oui

La soupape iStop 1'1/2 protège efficacement en s'activant à 3°C et fermant à 4°C (précision +/-1°C), grâce à sa cartouche thermostatique. Conçue pour températures de 0 à 90°C. Facile à installer.

 
 

Détails du produit

Istop®

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour pompe à chaleur

profondeur

48 mm

adapté à

montage à l’extérieur

type d'accessoire/pièce détachée

protection contre le gel

accessoire

Oui

pièce détachée

Oui

largeur

62 mm

hauteur

119 mm

Info produit

Gamme

Istop®

Multiple de vente

1

Code Douane

84814090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.