Soupape sanitaire 1/2 GS 10B

Main media

Soupape sécurité bronze sanitaire 1/2' Thermador 10 bar

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84814010

Soupape de sureté

adapté aux climatiseurs

Oui

adapté aux chauffages

Oui

diamètre nominal raccordement 1

1/2 pouce (15)

adapté à l'eau chaude sanitaire

Oui

convient pour un fonctionnement permanent

Oui

pression de déversement

10...10 bar

angle de la tige

0 °

longueur raccordement 1

26 mm

pression nominale de bride

PN 16

type raccordement 1

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Traitement de surface

non traité

Hauteur

87 mm

pression de service maximale à 20 °C

16 bar

angle de l'appareil

90 °

diamètre nominal raccordement 2

1/2 pouce (15)

pression nominale de l'article

PN 16

joint

autre

Matière

bronze

type raccordement 2

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Modèle type

à angle droit

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.