Modulfit Premium DN20 SP

Main media

Groupe hydraulique MODULFIT SP pour bouclage sanitaire DN 20 et entraxe 125 mm pour chauffage et refroidissement.

 
 

Détails du produit

Modulfit

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73071190

Gamme

Modulfit

Station de contrôle hydraulique

avec soupape de non-retour

Oui

adapté aux climatiseurs

Oui

adapté aux chauffages

Oui

matériau tuyauterie appareil

cuivre

matériau accessoires

acier

raccordement primaire

autre

avec étrier de fixation murale

Oui

taille de fil secondaire

1 pouces (25)

raccord secondaire

autre

Pression de travail max.

10 bar

installation murale

Oui

matériau de la surface

autre

pompe de circulation intégrée

Oui

thermomètre de zone d'affichage

0...120 °C

clapet anti-retour de pression d'ouverture

0.02 bar

pompe à haut rendement (conforme aux normes EC 547/2012 et EC 641/2009)

Oui

diamètre primaire nominal

1 pouces (25)

température du milieu

5...95 °C

puissance

17...54 kW

convient au glycol

Oui

Profondeur

210 mm

Hauteur

400 mm

Modèle type

circuit de chauffage non mélangé

Largeur

250 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.