ServoM 10Nm 0..10V- 24V V. bois. sphér.

Main media

Caractéristiques principales

  • énergie élec. max. accumulée 1.5 VA
  • couple 10 Nm
  • Modèle type tournant

Actionneurs à moteur électrique rotatifs pour la régulation modulante sans ressort de rappel pré-câblé avec des câbles de raccordement de

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85011099

Servomoteur électrique

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211

Oui

signal d'état réglable

Non

course à réglage automatique

Non

contact de fin de course

sans

tension du secteur

24 V c. a./c. c.

contacts auxiliaires

Non

avec retour à la tension zéro

Non

plage de fonctionnement réglable

Non

humidité relative tolérée

5...5 %

transmission

avec engrenages

angle de rotation max.

90 °

énergie élec. max. accumulée

1.5 VA

convient pour vanne d’arrêt

Oui

couple

10 Nm

durée de fonctionnement

150 s

signal d'état

0-10 V

avec indicateur de position mécanique

Oui

raccordement à la vanne

sans

hors tension fermé

Non

avec fonction de sûreté

Non

reconnaissance automatique de course

Oui

convient pour accessoire d’air

Non

contacts auxiliaires en option

Non

consommation d'énergie au repos

0.7 W

consommation d'énergie en fonctionnement

1 W

principe de fonctionnement de la fonction de sécurité

NON Normalement ouvert

type de fonction de sécurité

autre

degré de protection (NEMA)

12

régulation split range

Non

modulation du type de régulation

Oui

type de régulation on/off

Non

Classe de protection (IP)

IP54

longueur de câble de raccordement

0.9 m

antidéflagration

Non

contact de commutation hors tension

Non

commande manuelle

Oui

Matière

plastique

température ambiante

-32...-32 °C

signal de commande

0-10 V

Profondeur

143 mm

Hauteur

112 mm

Modèle type

tournant

Largeur

88 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.