Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pour axes ronds de 8...15 mm de diamètre, ou carrés de 6...11 mm et de longueur de 20 mm Avec boîtier en plastique et câble de raccordement de 0,9 m
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211
signal d'état réglable
course à réglage automatique
contact de fin de course
tension du secteur
contacts auxiliaires
avec retour à la tension zéro
plage de fonctionnement réglable
humidité relative tolérée
transmission
angle de rotation max.
énergie élec. max. accumulée
convient pour vanne d’arrêt
couple
durée de fonctionnement
signal d'état
avec indicateur de position mécanique
raccordement à la vanne
hors tension fermé
avec fonction de sûreté
convient pour accessoire d’air
reconnaissance automatique de course
contacts auxiliaires en option
consommation d'énergie au repos
consommation d'énergie en fonctionnement
type de fonction de sécurité
principe de fonctionnement de la fonction de sécurité
régulation split range
modulation du type de régulation
protocole de communication
type de régulation on/off
Classe de protection (IP)
Antidéflagration
longueur de câble de raccordement
contact de commutation hors tension
commande manuelle
Température ambiante
Matière
signal de commande
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur