ServoM 400N 5,5mm Progres. 24V 30s RaZ

Main media

Caractéristiques principales

  • énergie élec. max. accumulée 7.4 VA
  • Modèle type linéaire

Temps de positionnement rapide. Avec fonction de rappel de ressort. Espace embrochable pour interrupteur auxiliaire.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85011099

Servomoteur électrique

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211

Non

signal d'état réglable

Non

course à réglage automatique

Oui

force de réglage

400 N

contact de fin de course

sans

contacts auxiliaires

Non

tension du secteur

24 V c. a./c. c.

avec retour à la tension zéro

Oui

humidité relative tolérée

95...95 %

plage de fonctionnement réglable

Non

transmission

avec engrenages

énergie élec. max. accumulée

7.4 VA

convient pour vanne d’arrêt

Oui

longueur de course

5.5 mm

durée de fonctionnement

30 s

signal d'état

0-10 V

avec indicateur de position mécanique

Oui

raccordement à la vanne

lié à une marque

hors tension fermé

Oui

avec fonction de sûreté

Oui

reconnaissance automatique de course

Oui

convient pour accessoire d’air

Non

contacts auxiliaires en option

Oui

consommation d'énergie au repos

2.2 W

consommation d'énergie en fonctionnement

3.1 W

principe de fonctionnement de la fonction de sécurité

NC normalement fermé

type de fonction de sécurité

ressort

Degré de protection (NEMA)

12

régulation split range

Non

modulation du type de régulation

Oui

type de régulation on/off

Non

Classe de protection (IP)

IP54

antidéflagration

Non

contact de commutation hors tension

Non

température ambiante

-5...-5 °C

commande manuelle

Non

Matière

plastique

signal de commande

0-10 V

Profondeur

80 mm

Modèle type

linéaire

Hauteur

107 mm

Largeur

138 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.