ServoM ElecHyd 1000N 20mm Progre 24V RaZ

Main media

Caractéristiques principales

  • énergie élec. max. accumulée 14 VA
  • Modèle type linéaire

Avec fonction de sécurité. Protection contre les surcharges en fonction de la course, coupure électronique en position de fin de course. Avec boîtier en aluminium coulé sous pression et collier pour vannes avec course de 20 mm.

 
 

Détails du produit

SKD62
Avec fonction de sécurité. Protection contre les surcharges en fonction de la course, coupure électronique en position de fin de course. Avec boîtier en aluminium coulé sous pression et collier pour vannes avec course de 20 mm. Fonction optionnelle avec interrupteur auxiliaire. Avec commande manuelle.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84122180

Servomoteur électrique

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211

Non

signal d'état réglable

Oui

course à réglage automatique

Non

force de réglage

1000 N

contact de fin de course

sans

contacts auxiliaires

Non

tension du secteur

24 V CA

avec retour à la tension zéro

Oui

plage de fonctionnement réglable

Non

humidité relative tolérée

5...5 %

transmission

hydraulique

énergie élec. max. accumulée

14 VA

convient pour vanne d’arrêt

Oui

longueur de course

20 mm

durée de fonctionnement

30 s

signal d'état

autre

avec indicateur de position mécanique

Oui

raccordement à la vanne

lié à une marque

hors tension fermé

Oui

avec fonction de sûreté

Oui

reconnaissance automatique de course

Oui

convient pour accessoire d’air

Non

contacts auxiliaires en option

Oui

consommation d'énergie en fonctionnement

10 W

principe de fonctionnement de la fonction de sécurité

NC normalement fermé

type de fonction de sécurité

ressort

régulation split range

Non

modulation du type de régulation

Oui

type de régulation on/off

Non

Classe de protection (IP)

IP54

antidéflagration

Non

contact de commutation hors tension

Non

commande manuelle

Oui

température ambiante

-15...-15 °C

Matière

autre

signal de commande

0-10 V

Profondeur

169 mm

Hauteur

300 mm

Modèle type

linéaire

Largeur

127 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.