Servomoteur rad. Zigbee Connected Home

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type tournant

Servomoteur pour radiateur avec piles AA Compatible avec la solution Siemens Connected Home Protocole sans fil ZigBee Affichage avec interface utilisateur Sonde de température intégrée Algorithme de contrôle local de la température 2

 
 

Détails du produit

Servomoteur pour radiateur avec piles AA
- Compatible avec la solution Siemens Connected Home
- Protocole sans fil ZigBee
- Affichage avec interface utilisateur
- Sonde de température intégrée
- Algorithme de contrôle local de la température
- 2 piles alcalines 1,5 V AA incluses
- Montage sur vanne M30 x 1.5

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85011099

Servomoteur électrique

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211

Non

signal d'état réglable

Non

course à réglage automatique

Non

force de réglage

90 N

contact de fin de course

sans

contacts auxiliaires

Non

tension du secteur

autre

avec retour à la tension zéro

Non

plage de fonctionnement réglable

Non

humidité relative tolérée

5...5 %

transmission

avec engrenages

convient pour vanne d’arrêt

Oui

signal d'état

sans

avec indicateur de position mécanique

Non

raccordement à la vanne

M30 x 1,5

hors tension fermé

Non

avec fonction de sûreté

Non

reconnaissance automatique de course

Oui

convient pour accessoire d’air

Non

contacts auxiliaires en option

Non

type de fonction de sécurité

autre

degré de protection (NEMA)

1

régulation split range

Non

modulation du type de régulation

Oui

type de régulation on/off

Non

protocole de communication

autre

bus de communication

autre

antidéflagration

Non

Classe de protection (IP)

IP20

contact de commutation hors tension

Non

température ambiante

0...0 °C

commande manuelle

Non

Matière

autre

Profondeur

81 mm

Hauteur

67 mm

Modèle type

tournant

Largeur

62 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.