Vanne magnétique filetée DN32 kvs 12m3 h

Main media

Vannes 2 voies et mélangeuses PN 16 avec actionneur magnétique pour la régulation de modulation de systèmes d'eau froide ou chaude à basse température en circuits fermés. Avec commande de positionnement, signal de retour de posi...

 
 

Détails du produit

MXG461.32-12
Vannes 2 voies et mélangeuses PN 16 avec actionneur magnétique pour la régulation de modulation de systèmes d'eau froide ou chaude à basse température en circuits fermés. Avec commande de positionnement, signal de retour de position, fonction de rappel de ressort et commande manuelle.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818059

Vanne de régulation trois voies à commande électrique

signal d'état réglable

Oui

mode d'installation distributif

Non

pression de fermeture

3 bar

caractéristique du sol by-pass

linéaire

perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass

0.2 %

caractéristique du sol

équipourcentage

rapport de réglage

0.1 %

perte de fuite de la valeur Kvs

0.02 %

diamètre nominal

DN 32

température moyenne (permanente)

1...1 °C

différence de pression max. à l'état ouvert

3 bar

contacts auxiliaires

Non

humidité relative tolérée

5...5 %

transmission

magnétique

plage de fonctionnement réglable

Non

raccordements

autre

énergie élec. max. accumulée

29 VA

avec contacts finaux

Non

valeur KVS

12

avec raccord d'accouplement 2

Oui

avec raccord d'accouplement 1

Oui

durée de fonctionnement

2 s

signal d'état

0-10 V

retour tension nulle

normalement fermé (hors tension)

longueur utile raccordement 3

67.5 mm

longueur raccordement 3

67.5 mm

longueur utile raccordement 2

62.5 mm

longueur utile raccordement 1

62.5 mm

longueur raccordement 2

62.5 mm

longueur raccordement 1

62.5 mm

pression nominale de bride

PN 16

avec piquage de raccordement 3

Non

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements

32 mm

pression nominale de l'article

PN 16

Classe de protection (IP)

IP54

commande manuelle

Oui

fréquence

50/60 Hz

antidéflagration

Non

température ambiante

-5...-5 °C

Matière

fonte

qualité du matériau

fonte GG 25 (GJL-250)

signal de commande

0-10 V

Traitement de surface

autre

Hauteur

352.5 mm

Profondeur

100 mm

Largeur

125 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.